Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo comfort
Innesto di sicurezza wSafe 4000 con racc comfort
RACCORD-S-4000-C-VALV-WSAFE-TUBO-11X16MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa
La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 4.000 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.
Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Lunga durata
Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato
Scollegamento sicuro con una sola mano
L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il flessibile venga spostato.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
I raccordi della serie 4000 sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 10,4 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro interno tubo flessibile | 11 mm |
Per diametro esterno tubo flessibile | 16 mm |
Lunghezza (L) | 77 mm |
Diametro esterno (D) | 28 mm |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Capacità di flusso | 4000 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 100 °C |