Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo comfort

Innesto di sicurezza wSafe 4000 con racc comfort
RACCORD-S-4000-C-VALV-WSAFE-TUBO-13X18MM

Cod. art. 0699042013

EAN 4058794689570

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo comfort

Cod. art. 0699042013
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
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 4.000 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il flessibile venga spostato.



Compatibilità con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 4000 sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 10,4 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro interno tubo flessibile

13 mm

Per diametro esterno tubo flessibile

18 mm

Lunghezza (L)

79 mm

Diametro esterno (D)

29 mm

Apertura chiave (SW)

24 mm

Capacità di flusso

4000 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C