Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH UNF - FEMMINA
Raccordo rapido femmina faccia piana filetto UNF
INN-RAPID-FEM-FACCIA-PIANA-FFH-UNF-3/4
Cod. art.
0866999351
EAN 4050641315359
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il sistema di chiusura a valvola piana garantisce l’impossibilità di contaminazione e fuoriuscita del liquido. Intercambiabile ISO 16028
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 100 °C | MATE 1000 (ZnNi) | Valvola piatta | Premere per collegare / Arretramento a ghiera | Non consentita | Acciaio | • Valcon FF ISO 16028 • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 62,5 mm |
Materiale | Acciaio |