Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - FEMMINA
Raccordo rapido NVX femmina
INNES-RAPID-FEMM-NVX-DN25-1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli innesti rapidi della serie NVX garantiscono un utilizzo versatile, grazie alla compatibilità con i modelli di tuttii produttori; ad eccezione della misura 1/2”, intercambiabile a norma ISO 7241-A. Presentano un elevata efficienza energetica con bassa perdita di carico e portata elevata, grazie al design ottimizzato per il flusso. Particolarmente resistenti alla corrosione grazie alle superfici zincate di alta qualità
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Arretramento Ghiera | Non consentita | Acciaio | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 97 mm |
Apertura chiave | 1 poll. |
Passo | 126 mm |
Materiale | Acciaio |
Descrizione tipo | Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015 |