Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO
Raccordo rapido NVX maschio
INNES-RAPID-MASCH-NVX-DN10-3/8
Cod. art.
0866999321
EAN 4045989820245
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli innesti rapidi della serie NVX garantiscono un utilizzo versatile, grazie alla compatibilità con i modelli di tutti produttori; ad eccezione della misura 1/2”, intercambiabile a norma ISO 7241-A. Presentano un elevata efficienza energetica con bassa perdita di carico e portata elevata, grazie al design ottimizzato per il flusso. Particolarmente resistenti alla corrosione grazie alle superfici zincate di alta qualità
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Arretramento Ghiera | Non consentita | Acciaio | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 40,50 mm |
Passo | 81 mm |
Materiale | Acciaio |
Descrizione tipo | Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015 |