Innesto rapido ISO 7241-1 Part A - Valcon SERIE ANVX/NVX
Raccordo rapido ANVX/NVX
INNES-RAPID-MASCH-ANVX/NVX-DN13-1/2
Cod. art.
0866999322
EAN 4045989820252
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innesti standard per applicazioni agricole
- Intercambiabili ISO 7241 part A
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Arretramento Ghiera | Non consentita | Acciaio | • Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600 |
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 46 mm |
Passo | 87,50 mm |
Materiale | Acciaio |
Descrizione tipo | Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015 |