Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - FEMMINA
Raccordo rapido femmina faccia piana FFX
INNESTO-RAPIDO-FEM-FACCIA-PIANA-1-T1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innesti a faccia piana per pressioni di 35 Mpa e con placcatura Zinco-Nickel. Il sistema di chiusura a valvola piana garantisce l’impossibilità di contaminazione e fuoriuscita del liquido. Intercambiabile ISO 16028
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 100 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola piatta | Premere per collegare / Arretramento a ghiera | Non consentita | Acciaio | • Faster FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | G 1 poll. |
Materiale | Acciaio |
Descrizione tipo | Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1015 |