Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - MASCHIO
Raccordo rapido maschio faccia piana FFX
INNESTO-RAPIDO-MAS-FACCIA-PIANA-3/8-T1/2
Cod. art.
0866999309
EAN 4050641315250
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innesti a faccia piana per pressioni di 35 Mpa e con placcatura Zinco-Nickel. Il sistema di chiusura a valvola piana garantisce l’impossibilità di contaminazione e fuoriuscita del liquido. Intercambiabile ISO 16028
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 100 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola piatta | Premere per collegare / Arretramento a ghiera | Non consentita | Acciaio | • Faster FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | G 1/2 poll. |
Materiale | Acciaio |