Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Inserti auricolari Soft

Inserti auricolari Soft
INSERTI AURICOLARI SOFT EN 352-2

Cod. art.: 0899300201

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Inserti auricolari Soft

Cod. art.: 0899300201

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 200

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Confortevoli grazie alla schiuma reattiva al calore

Attenuazione elevata


Il valore SNR di 36 dB (A) garantisce un'elevata attenuazione dei rumori



Forma cilindrica



Schiuma reattiva al calore


  • La schiuma a struttura cellulare fine garantisce un ottimale adattamento al condotto uditivo.

  • Durante l'utilizzo la schiuma si scalda con la temperatura corporea diventando più morbida

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Valore di attenuazione SNR

36 dB

Valore di attenuazione L

29 dB

Valore di attenuazione M

33 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

36 dB

Contenitore

Dispenser monouso

Versione

Confezionato a coppia

Numero inserti auricolari

200 Coppia

Colore

Giallo