Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserti auricolari X-100

FILTRI AURICOLARI X-100 EN 352 CE

Cod. art. 0899300342

EAN 4049557637976

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserti auricolari X-100

Cod. art. 0899300342

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserti auricolari monouso ergonomici di forma conica per l'utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi

Alto livello di attenuazione



Eccellente riconoscimento vocale



Molto confortevoli da indossare per un perfetto adattamento



La superficie chiusa evita che corpi estranei e impurità entrino negli inserti auricolari



La "x" presente offre numerosi vantaggi:


  • Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo

  • Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo

  • Inserimento corretto semplice e veloce

  • Facili da rimuovere
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per attività che comportano esposizione al rumore

Valore di attenuazione SNR

37 dB

Valore di attenuazione L

34 dB

Valore di attenuazione M

35 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

36 dB

Contenitore

Dispenser monouso

Esecuzione

Sfuso

Numero inserti auricolari

50 Coppia

Colore

Verde neon

Normative

EN 352, AS/NZS 1270