Inserti auricolari X-100
Inserti auricolari x-100
INSERTI-AURICOLARI-X-100-P/DISPENSER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alto livello di attenuazione
Eccellente riconoscimento vocale
Molto confortevoli da indossare per un perfetto adattamento
La superficie chiusa evita che corpi estranei e impurità entrino negli inserti auricolari
La "x" presente offre numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento corretto semplice e veloce
- Facili da rimuovere
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività che comportano esposizione al rumore
Valore di attenuazione SNR | 37 dB |
Valore di attenuazione L | 34 dB |
Valore di attenuazione M | 35 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 36 dB |
Contenitore | Cartone |
Esecuzione | Sfuso |
Numero inserti auricolari | 300 Coppia |
Colore | Verde neon |
Normative | EN 352, AS/NZS 1270 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.