Inserti auricolari X-200
Inserti auricolari x-200
INSERTI-AURICOLARI-X-200-P/DISPENSER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attenuazione elevata
Riconoscimento vocale eccellente
Molto confortevoli durante l'utilizzo
La superficie chiusa impedisce l’ingresso di corpi estranei e impurità negli inserti.
La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare offre numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento semplice e veloce
- Facile da rimuovere
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività che comportano esposizione al rumore
Valore di attenuazione SNR | 33 dB |
Valore di attenuazione L | 29 dB |
Valore di attenuazione M | 31 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 34 dB |
Contenitore | Cartone |
Esecuzione | Sfuso |
Numero inserti auricolari | 300 Coppia |
Colore | Rosa neon |
Normative | EN 352, AS/NZS 1270 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.