Inserti auricolari x-200
FILTRI AURICOLARI X-200 EN 352 CE
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attenuazione elevata
Riconoscimento vocale eccellente
Molto confortevoli durante l'utilizzo
La superficie chiusa impedisce l’ingresso di corpi estranei e impurità negli inserti.
La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare offre numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento semplice e veloce
- Facile da rimuovere
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività che comportano esposizione al rumore
Valore di attenuazione SNR | 33 dB |
Valore di attenuazione L | 29 dB |
Valore di attenuazione M | 30 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 33 dB |
Contenitore | Dispenser monouso |
Design | A coppia in sacchetto di plastica |
Numero inserti auricolari | 200 Coppia |
Colore | Rosa neon |