Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserti auricolari X-200

Inserti auricolari x-200
FILTRI AUR.X-200 P/DISPENSER

Cod. art. 0899300337
EAN 4046778690346

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design compatto ed ergonomico per gli utilizzatori con condotti uditivi stretti

Attenuazione elevata



Riconoscimento vocale eccellente



Molto confortevoli durante l'utilizzo



La superficie chiusa impedisce l’ingresso di corpi estranei e impurità negli inserti.



La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare offre numerosi vantaggi:


  • Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo

  • Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo

  • Inserimento semplice e veloce

  • Facile da rimuovere
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per attività che comportano esposizione al rumore

Valore di attenuazione SNR

33 dB

Valore di attenuazione L

29 dB

Valore di attenuazione M

31 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

33 dB

Contenitore

Sacchetto di ricarica per dispenser

Esecuzione

Sfuso

Numero inserti auricolari

200 Coppia

Colore

Rosa neon

Normative

EN 352, AS/NZS 1270