Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW C 6.3 (1/4'')
INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Cod. art. 06145120

EAN 4045989209583

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Cod. art. 06145120
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
Maggiore durata del fissaggio a vite


  • Le forze di espulsione (uscita) sono praticamente zero grazie alla forma AW brevettata dell'inserto.

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti.


Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento.

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti


Inserto per viti robusto


  • Sia il design brevettato AW che il materiale dell'inserto garantiscono una durata molto superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

AW20

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

25 mm