Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

Inserto AW E 6.3 (1/4'')
INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.50MM

Cod. art. 06145225

EAN 4011231513029

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

Cod. art. 06145225
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
Maggiore durata del fissaggio a vite


  • La forma brevettata AW dell'inserto fa sì che le forze di espulsione (fuoriuscita) siano praticamente nulle

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti


Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Sia il design brevettato AW sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio


Lunghezze e misure adatte a un'ampia gamma di operazioni di avvitamento


  • Gli inserti sono disponibili in varianti adatte a compiti di avvitamento speciali

  • L'inserto è robusto e sicuro da usare anche con lunghezze elevate

  • Le unità di imballaggio di dimensioni ridotte riducono al minimo i requisiti di stoccaggio degli utensili nei locali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

AW25

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

50 mm