Inserto AW®
Inserto AW E 6.3 (1/4'')
INSERTO ATT. 1/4 AW 20 LUNG. 110MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi dell'impronta AW:
- Miglior trasferimento della forza
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Massima superficie di contatto possibile tra l'inserto e l'impronta della vite
Forza di espulsione:
Ridotta praticamente a zero. La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento al rivestimento di protezione superficiale e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | AW20 |
Attacco | E 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 110 mm |