Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Inserto AW C 6.3 (1/4'')
INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore durata del fissaggio a vite
- Le forze di espulsione (uscita) sono praticamente zero grazie alla forma AW brevettata dell'inserto.
- La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti.
Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso
- La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento.
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto per viti robusto
- Sia il design brevettato AW che il materiale dell'inserto garantiscono una durata molto superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | AW40 |
Attacco | C 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 25 mm |