Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)
Inserto PH C 6.3 (1/4'')
INSERTI PH MIS.4 -ATT. 1/4 L32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto per utensili manuali ed elettrici
- L'esagono da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto a lunga durata
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH4 |
Attacco | C 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 32 mm |