Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto PZ C 6.3 (1/4'')
INSERTO-PZ0-GRIGIO-1/4POL-L25MM

Cod. art. 0614176640
EAN 4050382598189

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto corto per viti POZIDRIV

Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso


  • La forma dell'inserto ottimizza la trasmissione della potenza durante l'avvitamento.

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.


Inserto per utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature nel gambo garantiscono il fissaggio saldo dell'inserto nell'utensile.


Inserto per viti robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PZ0

Attacco

C 6,3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

25 mm