Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto Phillips Impact Flex

Inserto rinforzato C 6.3 per viti PZ (1/4)
INSERTO-PZ3-IMPACT FLEX-1/4PO-L29MM
ZEBRA

Cod. art. 0614176643
EAN 4052712162152

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4")

Inserto ad elevate prestazioni per avvitamenti difficili, in particolare per l'utilizzo con avvitatori a impulsi.



Lunga durata


Zona di torsione ampliata, per angoli di torsione superiori ai 40°, che assorbe i picchi di carico applicati dall'energia ad impulsi durante lavori di avvitamento difficili.



Consente di risparmiare notevoli quantità di tempo e denaro


  • Fino al doppio della durata rispetto ad altri inserti per avvitatori a impulsi ad alte prestazioni disponibili in commercio

  • Durata fino a 3 volte maggiore rispetto agli inserti standard


Per un'ampia gamma di applicazioni


Può essere montato su qualsiasi portainserti oppure direttamente sugli adattatori di avvitatori a impulsi



Sicurezza


L'involucro sagomato evita schegge se la zona di torsione si spezza

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per


  • utilizzo con avvitatore a impulsi tangenziale ad alte prestazioni

  • Carichi estremamente elevati e avvitamenti complessi (ad es. in legno duro, metallo, lamiera ecc.)

Profilo anteriore

PZ3

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

29 mm