Inserto Pozidriv
Inserto PZ G 7 mm
INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 7MM
Cod. art.
0614176667
EAN 4011231509138
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
PZ/Pozidriv Ø 7 mm
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PZ1 |
Attacco | G 7 mm |
Lunghezza | 53 mm |