Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto TX C 6.3 (1/4 poll.) con foro

Inserto TX con foro C 6.3 (1/4'')
INSERTO TX C/FORO TX20

Cod. art. 0614352620
EAN 4011231512695

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.

  • Gli inserti sono disponibili con una varietà di lunghezze e diametri per le applicazioni più comuni.


Inserto per utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature nel gambo garantiscono il fissaggio saldo dell'inserto nell'utensile.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX20

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

25 mm

Materiale

Acciaio