Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)
Inserto TX C 8.0 (5/16'')
INSERTI TX ATT. 5/16 TX20 50MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata
- Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta ai cacciaviti portainserti, elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX20 |
Attacco | C 8.0 (5/16 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 50 mm |
Materiale | Acciaio |