Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

Inserto TX C 8.0 (5/16'')
INSERTO-ATT5/16-LUNGH-100MM-TX20

Cod. art. 0614787201

EAN 4011231514026

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

Cod. art. 0614787201
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
Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata

  • Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta ai cacciaviti portainserti, elettrici e a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX20

Attacco

C 8.0 (5/16 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

100 mm