Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)
Inserto TX C 8.0 (5/16'')
INSERTO-ATT5/16POLL-L100MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.
- Gli inserti sono disponibili con una varietà di lunghezze e diametri per le applicazioni più comuni.
Inserto per utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 5/16 poll. si adatta ai cacciavite portainserti, elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto per viti robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX25 |
Attacco | C 8,0 (5/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 100 mm |
Materiale | Acciaio |