Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.) C 6.3 (1/4 poll.)
Inserto TX C 6.3 (1/4'')
INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.
- Gli inserti sono disponibili con una varietà di lunghezze e diametri per le applicazioni più comuni.
Inserto per utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX25 |
Attacco | C 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 25 mm |
Materiale | Acciaio |