Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) E 6.3 (1/4 poll.)

Inserto TX E 6.3 (1/4'')
INSERTO-TX-1/4PO-L70MM-TX10

Cod. art. 06143310
EAN 4011231512152

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni

Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX


  • L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.

  • Gli inserti sono disponibili con una varietà di lunghezze e diametri per le applicazioni più comuni.


Inserto per utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti


Inserto per viti robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX10

Attacco

E 6,3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

70 mm