Inserto a esagono incassato
Inserto esagono incassato C 6.3 (1/4") Powerdriv
INSERTI P/ESAG.INCASS.2,5MM ATT.1/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con POWERDRIV
- La forza viene distribuita attraverso le superfici curve su ciascun lato dell'esagono
- Questo riduce il carico sulla vite e sull'inserto
Senza POWERDRIV
- La forza è esercitata solo in singoli punti
- Il risultato: carico elevato sulla vite e sull'inserto
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 2,5 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato interno |
Attacco | C 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 25 mm |