Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto antiscivolo

Pannello antiscivolo
PANNELLO-ANTISCIVOLO-1100X500MM-BIANCO

Cod. art. 0683363200
EAN 4053479647401

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto in colori coordinati con sistemi sponde di cassetto disponibili in commercio, ad es. Vionaro, Nova Pro

Antiscivolo


Posizionamento sicuro degli oggetti



Pieghevole


Può essere tagliato su misura a seconda delle necessità

Indicazione

Se utilizzato su superfici oleose, l'inserto potrebbe scolorirsi. Solo se il pannello viene utilizzato in mobili chiusi è possibile scongiurare lo scolorimento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Gomma stirene-butadiene/Gomma nitrile-butadiene

Superficie

TPE (gomma)

Struttura superficiale

Design tessuto

Colore

Bianco traffico RAL 9016 simile

Lunghezza

500 mm

Larghezza

1150 mm

Spessore

1,3 mm