Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto antiscivolo

Pannello antiscivolo
PANNELLO-ANTISCIVOLO-1150X500MM-GRI-ALU

Cod. art. 0683363201
EAN 4053479647425

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto in colori coordinati con sistemi sponde di cassetto disponibili in commercio, ad es. Vionaro, Nova Pro

Antiscivolo


Posizionamento sicuro degli oggetti



Pieghevole


Può essere tagliato su misura a seconda delle necessità

Indicazione

Se utilizzato su superfici oleose, l'inserto potrebbe scolorirsi. Solo se il pannello viene utilizzato in mobili chiusi è possibile scongiurare lo scolorimento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Polistirene - PS

Superficie

TPE (gomma)

Struttura superficiale

Diamante

Colore

Alluminio bianco, simile a RAL 9006

Lunghezza

500 mm

Larghezza

1150 mm

Spessore

1,1 mm