Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto chiave a bussola da 1/2" TX con foro

BUSSOLA-1/2POL-TX45-CON-FORO-55MM

Cod. art. 0715131745

EAN 4056807698502

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto chiave a bussola da 1/2" TX con foro

Cod. art. 0715131745
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
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Profilo anteriore

TX45

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX con foro

Lunghezza (L1)

55 mm

Lunghezza lama (L2)

17 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

22 mm

Superficie

Fosfatato zincato