Inserto doppio, TX Con foro, per cacciavite portainserti con attacco 4 mm
Inserto doppio, TX con foro, meccan. di precisione
INSERTO-DOPPIO-ATT4MM-TX10/TX15-CON-FORO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto speciale per cacciavite portainserti per micromeccanica
- Con attacco esagonale da 4 mm
- Combinazione pratica di due diverse misure di inserti
Inserto per viti robusto
- Il materiale S2 con superficie zincata garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX10 |
Attacco | 4 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 28 mm |
Materiale | S2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.