Inserto doppio, esagono incassato, meccanica di precisione
Inserto doppio, esag. incas., mecc. di precisione
INSERTO-DOPPIO-ATT4MM-ESAG 1,5MM/2MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: 4 mm
- Tipo di attacco: Esagonale
- Materiale: S2
- Superficie: Zincato fosfatato
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per l'impiego nell'elettronica e nella meccanica di precisione
Profilo anteriore | ESAGONALE 1,5 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato interno |
Attacco | 4 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 28 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.