Inserto doppio, intaglio, meccanica di precisione
Inserto doppio, a taglio, meccanica di precisione
INSERTO-DOPPIO-ATT4MM-TAGLIO-1,5MM/2MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: 4 mm
- Tipo di attacco: Esagonale
- Materiale: S2
- Superficie: Zincato fosfatato
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per l'impiego nell'elettronica e nella meccanica di precisione
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 0,3 x 1,5 mm |
Spessore tagliente 2 x larghezza tagliente 2 | 0,4 x 2 mm |
Attacco | 4 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 28 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.