Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Inserto filettato maschio, TPS, acciaio zn
INSERTO FILET. MASCH. TS ZN B. M6X15

Cod. art. 094871615

EAN 4011231867184

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Cod. art. 094871615
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
Testa piana svasata, acciaio zincato bianco (A2K)
  • Per filettature ad alta resistenza in materiali con spessore sottile

  • Svolgono la funzione di viti standard, saldate o passanti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d)

M6

Diametro rivetto (d1)

7,7 mm

Lunghezza filettatura non impostata (l1)

13,5 mm

Serie lunghezza filettatura (l1)

15 mm

Lunghezza boccola

11 mm

Diametro testa (dk)

10,0 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Spessore serrabile min/max

1,5-3,2 mm

Coppia di serraggio

11 Nm

Forza di trazione max

9500 N

Carico di rottura a taglio

12000 N

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro foro

7,8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice per rivetti filettati HES 510 N

RIVETTATRICE-MAN-HES510N-RIV-FIL-M5-M10

Rivettatrice manuale per rivetti filettati con asta di rotazione e sistema di sostituzione rapida per la lavorazione di rivetti filettati (M5-M10) e rivetti filettati maschio (M5-M8)
x 1 pz.