Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto per chiave a bussola a percussione da 3/4" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Bussola rinforzata 3/4", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA RINFORZATA 3/4 17MM

Cod. art. 071414 01

EAN 4011231710725

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto per chiave a bussola a percussione da 3/4" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 071414 01

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali

  • Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/4 poll.

Apertura chiave

17 mm

Lunghezza (L1)

51 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

29 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

44 mm

Profondità chiave a bussola (t)

13 mm