Inserto per chiave a bussola a percussione da 3/4" esagonale, misure metriche, esecuzione corta
Bussola rinforzata 3/4", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA RINFORZATA 3/4 18MM
Cod. art. 071414 011
EAN 4011231710732
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali
- Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 3/4 poll. |
Apertura chiave | 18 mm |
Lunghezza (L1) | 51 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 30 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 44 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 13 mm |