Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto per chiave a bussola da 1/4" TX con foro

BUSSOLA-1/4POL-TX8-CON-FORO-37MM

Cod. art. 0715113608

EAN 4056807698731

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Inserto per chiave a bussola da 1/4" TX con foro

Cod. art. 0715113608
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
  • Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX con foro

Profilo anteriore

TX8

Lunghezza (L1)

37 mm

Lunghezza lama (L2)

17,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Superficie

Fosfatato zincato