Bussola da 3/8 poll. TX Plus
Chiave a bussola da 3/8" TX Plus
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO10EP-37MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | E10 |
Tipo profilo anteriore | Torx Plus |
Lunghezza (L1) | 37 mm |
Coppia di serraggio max | 0 Nm |
Lunghezza lama (L2) | mm |
Lunghezza punta (L3) | mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 22 mm |
Diametro nominale max Torx esterno | mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato |
Profondità chiave a bussola (t) | 8,84 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 13,2 mm |