Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola da 3/8 poll. TX Plus

Chiave a bussola da 3/8" TX Plus
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO12EP-37MM

Cod. art. 0715122312
EAN 4056807702100
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
Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore

E12

Tipo profilo anteriore

TX Plus

Lunghezza (L1)

37 mm

Coppia di serraggio max

0 Nm

Lunghezza lama (L2)

mm

Lunghezza punta (L3)

mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

22 mm

Diametro nominale max TX esterno

mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Fosfatato

Profondità chiave a bussola (t)

10,22 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

14,6 mm