Inserto per chiave a bussola da 3/8", testa TX Per viti TX esterno
Chiave a bussola da 3/8" TX esterno
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO-E14-28MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | E14 |
Tipo profilo anteriore | Testa TX |
Lunghezza (L1) | 28 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 17,8 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 16,5 mm |