Insonorizzazione FLEXEN®
Insonorizzazione FLEXEN
ISOLANTE-ACUSTICO-TNT-PE-10M-9MMXDN50
FLEXEN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Livello sonoro con tubi di scarico per temperature elevate 24 dB (A)*
Soddisfa i requisiti di insonorizzazione più severi in conformità alla normativa DIN 4109/VDI 4100
Classe materiali edili B1, ignifugo
Feltro conforme allo standard Öko-Tex 100
Materiale testato per escludere la presenza di sostanze nocive
Eccellenti proprietà di scorrimento ed elevata flessibilità
Facile da applicare, anche su manicotti e tubi a gomito
Antistrappo e resistente alla pressione
Protezione da danni meccanici
* con raccordo, inoltre non trasmette suoni a un flusso in volume di 2 l/s
Insonorizzazione testata in conformità alla normativa DIN 4109/VDI 4100
Caratteristiche tecniche(X)
Per isolamento di tubi di scarico (plastica/SML):
- Per il disaccoppiamento acustico e la riduzione del rumore strutturale (rumori di flusso e da scricchiolio) secondo la norma DIN 4109 e VDI 4100
- Per la protezione contro la formazione di condensa
Materiale | Pile di poliestere |
Materiale strato esterno | Polietilene — PE |
Colore | Color argento |
Spessore isolamento | 9 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 50.. |
Lunghezza rotolo | 10 m |
Temperatura d'esercizio min/max | -60 al 150 °C |
Conducibilità termica λ | 0.031 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a temperatura media di 10°C, in conformità al rapporto di test 2207-P-12 |
Classe materiali edili | B1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102, conforme al rapporto di test P-BRA09-3429113 |
Rischio di corrosione | Conforme ai requisiti |
Condizioni di rischio di corrosione | conforme a DIN 1988-200 |
Livello di pressione acustica del tubo HT | 24 dB |
Condizioni per livello di pressione acustica del tubo HT | con flusso in volume 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, in conformità al rapporto di test P-BA 152-1/2010 |
Per tubo HT/SML (larghezza nominale DN) | DN.. 50.. |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |