Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Interfaccia in spugna Soft

Superficie morbida in spugna
INTERFACCIA-SOFT-PLAT-(058601 80)

Cod. art. 058602 81
EAN 4052712445866

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Speciale interfaccia in spugna da posizionare tra il platorello e il tampone

Strato morbido


  • Consente all'utente di percepire bene la superficie di lavoro

  • Maggiore sicurezza per la lucidatura di angoli, bordi e parti ricurve


Fissaggio a strappo


Per l'uso con tampone di supporto con fissaggio a strappo

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Quando si utilizza il prodotto, devono essere rispettati sia i fogli dei dati tecnici che le specifiche delle normative applicabili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

80 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello con attacco a strappo

PLATOR-TAMP-LUCID-M14-D80MM-HOKLP

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo