Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Interfaccia in spugna Soft

Superficie morbida in spugna
INTERFACCIA PER TAMPONI LUC. D.125

Cod. art. 058602 126

EAN 4045727010419

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Interfaccia in spugna Soft

Cod. art. 058602 126

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Speciale interfaccia in spugna da posizionare tra il platorello e il tampone

Strato morbido


  • Consente all'utente di percepire bene la superficie di lavoro

  • Maggiore sicurezza per la lucidatura di angoli, bordi e parti ricurve


Fissaggio a strappo


Per l'uso con tampone di supporto con fissaggio a strappo

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Quando si utilizza il prodotto, devono essere rispettati sia i fogli dei dati tecnici che le specifiche delle normative applicabili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

125 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello con attacco a strappo

PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.125MM

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo
x 1 pz.