Interruttore porta barra appendiabiti con lampada
INTERRUTTORE D'ANTA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Lunghezza | 50 mm |
Larghezza | 52 mm |
Altezza | 17,5 mm |
Lunghezza cavo | 1150 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |