Inverter ibrido monofase HV
Inverter ibrido monofase HV
INVERTER-IBRIDO-MONOFASE-3KW-HV
Cod. art. 9501020519
EAN 4099618923319
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inverter ibridi monofase, adatti per installazioni residenziali e compatibili con batterie di accumulo in alta tensione, disponibili in diverse potenze
Caratteristiche principali:
Inverter ibrido monofase 9501020519
- voltaggio nominale di rete: L / N / PE, 230 V
- efficienza massima 97,6%
- numero ingressi FV: 2 (2MPPTs, 1 / 1)
Inverter ibrido monofase 9501020520
- voltaggio nominale di rete: L / N / PE, 230 V
- efficienza massima 97,6%
- numero ingressi FV: 2 (2MPPTs, 1 / 1)
Compatibili con sistemi di accumulo ad alta tensione:
- 9501020523:sistema di accumulo da 7,1Kwh
- 9501020524:sistema di accumulo da 10,66 Kwh
- 9501020525:sistema di accumulo da 14,21 Kwh
| Carattersistiche tecniche | 9501 020 519 | 9501 020 520 |
| Potenza di uscita nominale (W) | 3000 | 6000 |
| Potenza max. FTV | 4500 | 9000 |
| Max. potenza in ingresso dalla rete (VA | 6000 | 12000 |
| Tensione di avvio (V) | 100 | |
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 90 - 560 | |
| Tempo di passaggio alla modalità EPS (ms) | 10 | |
| Tensione di rete nominale (V | 230 | |
| Numero di MPPT | 2 (2MPPTs, 1 / 1) | |
| Dimensioni (mm) | 470W x 375H x 178D | |
| Peso (kg) | 17 | |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | |
| Topologia | Senza trasformatore | |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Temperatura operativa | -25 ~ 60 °C | |
| Umidità | 0 ~ 100 % | |
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |
| Display | LED + APP | |
| Metodo di comunicazione | Wifi, RS485, CAN | |
| Tipo di batteria | Li-on | |
| Intervallo di tensione batteria (V) | 85 ~ 460 | |
| Max. corrente di carica/scarica (A) | 25 / 25 | |
| Max. potenza di carica/scarica (W) | 3000 / 3000 | 6000 / 6000 |
| Max. efficienza (%) | 97.60 | |
| Efficienza EU (%) | 97.00 | |
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 470 mm |
Altezza | 375 mm |
Profondità | 178 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 17,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.