Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

Isolamento cassonetto avvolgibile
ISOLAMENTO-CASSONETTO-AVVOL-ISOLARBOX-1M

Cod. art. 0518900022
EAN 4058794287615

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

Cod. art. 0518900022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema per la riqualificazione energetica del cassonetto avvolgibile

Pratico e semplice


  • composto da elementi modulabili con un semplice cutter

  • facilmente adattabile ad ogni situazione

  • assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m

  • installazione facile e veloce

  • facilmente ispezionabile dopo il montaggio


Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti


  • efficace isolamento termico

  • eliminazione degli spifferi

  • miglioramento del comfort abitativo

  • miglioramento dell’isolamento acustico
Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

1000 mm

Larghezza

300 mm

Altezza

405 mm

Larghezza profilo

300 mm

Spessore

20 mm

Spessore profilo

20 mm

Conducibilità termica λ

0.035 W/(m*K)

Densità

25 kg/m³

Materiale

Polistirene espanso - EPS, alta densità

Colore

Verde

Peso prodotto (per pezzo)

620 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Passacinghia a doppio spazzolino per avvolgibile

PASSACINGHIA-FRONTALE-P/ISOL-CASSONETTO

Per la riqualificazione energetica del cassonetto avvolgibile
x 6 pz.
Passacinghia a doppio spazzolino per avvolgibile

PASSACINGHIA-INFERIORE-P/ISOL-CASSONETTO

Per la riqualificazione energetica del cassonetto avvolgibile
x 6 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche