Borsa M-CUBE® 12 V Li-ion ABS/ABH 12 Compact DUO
ABS/ABH 12 COMPACT 12 V kit 2 in 1 con borsa, 6 pz
KIT-COMBO-(M-CUBE)-ABS/ABH12-COMP-6PZ
Cod. art. 5701192002
EAN 4099618058554
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ABS 12 Compact
Design compatto, leggero ed ergonomico, funzione di protezione elettronica del motore e mandrino con funzione di serraggio progressivo e bloccaggio
ABH 12 Compact
Funzione di protezione elettronica del motore, motore EC brushless, design estremamente compatto ed ergonomico per lavori di foratura leggeri senza sforzo
Borsa da trasporto
Realizzata in poliestere di alta qualità, con cinghia, chiusura lampo monopezzo e base impermeabile in materiale plastico, offre ampio spazio, non solo per gli utensili elettrici, ma anche per gli accessori, gli utensili a mano e i materiali di consumo
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
BORSA-P-UTENS-BASE-PLAST-440X250X340MM
TRAPANO-AVVIT-(ABS12 COMPACT)-CARTONE
MART-TASS-BATT-(ABH 12 COMP)-CART-S-BATT
BATTERIA-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
BATTERIA-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.