Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit agganci a clip con regolazione 3D

Kit agganci a clip con regolazione 3D
SET-AGG-FRONT+SCHIENALE-3D-DYNAPRO

Cod. art. F134140568
EAN 9003012871553

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dispositivo di bloccaggio anteriore riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata
  • Semplice regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

  • Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione

  • Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: compatibile con larghezze utili interne del mobile da 182 mm

  • Stabilità elevata: compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg

Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Aggancio tramite dispositivo di bloccaggio anteriore e adattatore di regolazione posteriore fissato con viti ASSY ∅ 3,5 mm

Materiale

Poliossimetilene

Regolazione altezza

+ 3,5 mm

Regolazione laterale

+/- 1,5 mm

Regolazione inclinazione

+ 4 mm